Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20000-35120 20000-35120 Linearmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_20000-21040Anwb1-500.jpg
img_20000-21040Anwb1-500.jpg
img_Z20000-31040-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046358
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     20000-35120
EAN/GTIN:
     4059495218625
Suchbegriffe:
20000-35120
Originalteile
· Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder · Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm · Hub: 40 bis 300 mm · Kraft: 100 bis 660 N · Kompakte Bauweise, montage- und wartungsfreundlich Werkstoff: Grundkörper und Flanschplatten EN AW-5754. Führungswellen Stahl. Ausführung: Grundkörper hartcoatiert. Flanschplatten eloxiert. Führungswellen gehärtet. Hinweis: Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit drei Präzisions-Stahlwellen und Kugelführungsbuchsen mit Abstreifern. Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder. Alle Befestigungsgewinde sind mit Gewindeeinsätzen versehen. Die als Zubehör erhältlichen Stoßdämpfer und Näherungsschalter sind integriert montierbar (keine vorstehenden Kanten). Hundertprozentige Reproduzierbarkeit durch formschlüssigen Aufbau. Kombinationen in allen Baugrößen und Hubvarianten sind ohne Adapterplatten möglich. Wiederholgenauigkeiten von ±0,01 mm sind realisierbar. Die Lastangaben gelten bei mittig stehendem Schlitten. Temperaturbereich: +5 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Mit Feststellpatrone als Hubabfallsicherung erhältlich. Zubehör: Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
pneumatisch
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Linearmodul
Größe:
5
A:
104
A1:
38
A2:
39
A3:
93
B:
150
D:
25
D1:
12
D2:
10
D3:
M10
D4:
18
D5:
11,0
E:
60
E1:
72
E2:
30
E3:
8
E4:
9
E5:
8
E6:
17
E7:
96
Hub S:
120
H:
159
H1:
158
H2:
76
L:
420
L1:
204
L2:
25
L3:
23
N (Anzahl):
2
P:
G1/4
P1:
14,0
T:
7,0
F1 max. kN:
1,08
Kolbenkraft bei 6 bar (N):
660
Zylinder-Ø:
40
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm):
354,6
Gewicht:
15 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.006,65*
€ 2.160,44*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 2.038,71*
€ 2.192,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.192,43*
€ 2.608,9917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,52*
€ 2.586,4888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,71*
€ 2.490,3249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,83*
€ 2.442,8677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.038,71*
€ 2.426,0649
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.