Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20036-6075 20036-6075 Linearmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_20036-500.jpg
img_20036-500.jpg
img_Z20036-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046382
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     20036-6075
EAN/GTIN:
     4059495277806
Suchbegriffe:
20036-6075
Originalteile
· Mit Kreuzrollenführung · Tragkraft von bis zu 240 N · Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem · Sehr hohe Wiederholgenauigkeit · Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem Werkstoff: Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl. Ausführung: Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert. Hinweis: Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit Kreuzrollenführung und einer Tragkraft von max. 240 N. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Die Position des Anschlagsystems ist variabel. Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm. Zubehör: Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle. Zeichnungshinweis: 1) Druckluftanschlüsse 2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M6 3) bei Hub 30/75/125/175 ist keine Schraube montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
pneumatisch
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Linearmodul
Größe:
6
E:
2 x 48
E1:
35
E2:
42
E3:
21
L:
175
Hub S:
75
Tragkraft N:
200
Kolbenkraft bei 6 bar (N):
76
Rückzugskraft bei 6 bar (N):
66
Zylinder-Ø:
16
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm):
28,0
M1 Nm:
38,7
M2 Nm:
38,7
M3 Nm:
59,5
S1:
70 + S/2 (Hub)
S2:
14
S3:
16
Gewicht:
1,5 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,90*
€ 1.392,44*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.281,07*
€ 1.412,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,94*
€ 1.681,3986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,51*
€ 1.666,6069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,64*
€ 1.596,5516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,91*
€ 1.556,4129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,07*
€ 1.524,4733
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.