Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20300-1080X1000 20300-1080X1000 Linearachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20300-1080X1000 20300-1080X1000 Linearachse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046428
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     20300-1080X1000
EAN/GTIN:
     4059495438009
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Kugelführungswagen
· Aufnahme von höchsten Kräften aus allen Richtungen · Optimaler Ablauf bei der Bewegung großer Massen · Zahnriemen ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit Wechselbelastungen · Gute Positioniergenauigkeit · Hohlwellen ermöglichen eine variable Motoranordnung Werkstoff: Grundkörper Aluminium Strangpressprofil. Lagergehäuse und Schlitten Aluminium. Profilführungsschiene und Führungswagen Stahl. Zahnriemen Polyurethan mit Stahlzugstrang. Ausführung: Grundkörper naturfarben eloxiert. Lagergehäuse und Schlitten schwarz eloxiert. Laufbahnen der Profilführungsschienen induktivgehärtet und geschliffen. Hinweis: Kompakte und flexibel einsetzbare Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Der Grundkörper besteht aus einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil mit integrierter Profilschienenführung. Dieses Schienensystem kann höchste Kräfte aus allen Richtungen aufnehmen, ist verschleißarm und bietet einen optimalen Ablauf bei der Bewegung großer Massen. An den Außenseiten des Aluminiumprofils befinden sich Nuten für eine einfache und sichere Montage und zur Befestigung von Zubehörteilen. Näherungsschalter können in der oberen T-Nut positioniert und befestigt werden. Das Aluminiumprofil ist vollständig kompatibel mit unseren Standardprofilen der Baureihe I. Der mit Stahlzugträgern verstärkte Zahnriemen ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit Wechselbelastungen und bietet gleichzeitig eine gute Positioniergenauigkeit bei niedrigem Verschleiß und geringer Geräuschentwicklung. Der Zahnriemen läuft an der Oberseite des Aluminiumprofils in Führungsnuten und schützt so alle im Profil liegenden Teile vor Verschmutzungen. Durch den symmetrischen Aufbau ermöglicht die Linearachse den Anbau von Motoren und Getrieben an allen vier Seiten der Lagergehäuse. Die offenen Seiten der nicht benötigten Hohlwellen am Lagergehäuse können mit den optional erhältlichen Schutzkappen 20300 verschlossen werden. An der Oberseite des Schlittens befindet sich an jeder Gewindebohrung eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden. Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Auf Anfrage: Andere Längen (Hub S max. 4000 mm). Zubehör: Schutzkappe. Nutentisch, Motoranbausatz, Synchronisationssatz und Näherungsschalter siehe Tabelle. Technische Daten: Schutzart IP50.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Zahnriemenantrieb
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Linearachse
Größe:
80
Nutbreite:
8
A:
80
B:
30
D:
24
D1:
76
D4:
M6
D5:
10
D6:
M8
D7:
13
E1:
8,0
E2:
20,0
E3:
4,5
E4:
12,25
L:
1.460
L1:
240
L2:
60
L3:
40
L4:
45
Hub S:
1.000
Wiederhol- genauigkeit:
±0,05
max. Geschwindigkeit m/s:
5
max. Beschleunigung m/sc:
50
Gewicht des Laufwagens kg:
0,87
Gewicht Hub 0 kg:
5,33
Gewicht je 1000 mm Hub kg:
8,39
Fx N:
1.572
Fy dynamisch N:
3.662
Fz dynamisch N:
3.662
Mx dynamisch Nm:
27
My dynamisch Nm:
146
Mz dynamisch Nm:
146
Iy cm4:
127,09
Iz cm4:
184,78
Zahnriemen- Typ:
50AT5
Vorschubkonstante mm/U:
146
Leerlauf- drehmoment Nm:
0,7
max. Antriebs- drehmoment M Nm:
38
Typische Nutzlast kg:
50
Gewicht:
15 KG
Weitere Suchbegriffe: 20300-1080X1000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.476,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,49*
€ 2.017,6331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,47*
€ 1.986,6693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,68*
€ 1.881,0092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,04*
€ 1.819,5576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,70*
€ 1.757,273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.