Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21000-020 21000-020 Spannleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21000-020Anwb1-500.jpg
img_21000-020Anwb1-500.jpg
img_Z21000-020-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046438
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21000-020
EAN/GTIN:
     4059495219288
Suchbegriffe:
21000-020
Originalteile
· Zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse · Als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine · Passend zu Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 21000 Werkstoff: Aluminium EN AW-6063. Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse sowie als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine. Bei stirnseitiger Verwendung wird der Hub reduziert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spannleiste
B:
5,7
B1:
3,7
D für Schraube:
M2
H:
3,5
L:
19,5
L1:
12
Hubreduzierung:
3,5
Passend für Schlitten:
21000-020 ...
Gewicht:
0,0016 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,36*
Lager 955
5
1
€ 8,90*
ab € 8,19*
€ 11,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.