Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21000-120 21000-120 Spannleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21000-020Anwb1-500.jpg
img_21000-020Anwb1-500.jpg
img_Z21000-020-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046459
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21000-120
EAN/GTIN:
     4059495219493
Suchbegriffe:
21000-120
Originalteile
· Zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse · Als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine · Passend zu Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 21000 Werkstoff: Aluminium EN AW-6063. Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse sowie als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine. Bei stirnseitiger Verwendung wird der Hub reduziert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spannleiste
B:
15,0
B1:
10,0
D für Schraube:
M5
H:
11,0
L:
118,4
L1:
90
Hubreduzierung:
10,0
Passend für Schlitten:
21000-120 ...
Gewicht:
0,05 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,14*
€ 16,65*
Lager 955
15
1
€ 8,90*
ab € 12,24*
€ 16,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.