Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030-050130 21030-050130 Schwalbenschwanz-Schlittenführ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21030-500.jpg
img_21030-500.jpg
img_Z21030-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046488
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21030-050130
EAN/GTIN:
     4059495219561
Suchbegriffe:
21030-050130
Originalteile
· Ausgelegt für dynamische Belastungen von bis zu 227 N · Lebensdauer von über 1 Million Hüben · Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 15 bis 30 mm · Alle Außenflächen sind geschliffen Werkstoff: GJL 250. Ausführung: blank, geschliffen. Hinweis: Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie. Anstelle der mittleren Stellschraube äNo kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden. Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt. Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert äFo zulässig. Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten. TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil. TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
A:
25
B:
50
B1:
49,5
C:
25
D:
15,0
E:
28
Tl:
10
TA:
10
I:
17,6
L:
130
M:
M4
N:
M5
F N:
117
Mx Nm:
10
My Nm:
9
Mz Nm:
12
Gewicht:
1,1 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,29*
€ 385,10*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 329,04*
€ 390,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,95*
€ 465,2305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,38*
€ 462,1722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,85*
€ 438,9315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,68*
€ 423,2592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,04*
€ 391,5576
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.