Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21040-050075 21040-050075 Präzisions-Schlittenführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21040-050075-500.jpg
img_21040-050075-500.jpg
img_Z21040-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046551
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21040-050075
EAN/GTIN:
     4059495220185
Suchbegriffe:
Präzisions-Schlitten
· Mikrometerrändel mit Skalenteilung 0,02 mm · Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1130 N · Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 150 mm · Lebensdauer von über 1 Million Hüben · Alle Außenflächen sind geschliffen Werkstoff: GJL 250. Ausführung: blank, geschliffen. Hinweis: Schlittenführung auf Anfrage in Aluminium erhältlich. Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Bei der Ausführung 21040-040045 beträgt die Skalenteilung 0,01 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage. Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt. Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten. F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall. TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Innenteil. TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil. * Abstand der Befestigungsbohrungen im Außenteil = 25 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Mikrometerspindel
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Präzisions-Schlittenführung
A:
25
B:
50
B1:
49,5
C:
20
D:
17,0
E:
28
E1:
28
Tl:
4
TA:
6
H:
7,5
I:
18
L:
75
L1:
50
M:
M4
N:
M3
O:
14
R:
6
T:
23
U2:
36
Z:
25x1
z1:
25
Spindel:
M6x1
F N:
286
Mx Nm:
4
My Nm:
7
Mz Nm:
6
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: 21040-050075, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,62*
€ 779,14*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 694,42*
€ 789,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,71*
€ 939,7549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,56*
€ 915,7764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,51*
€ 856,2169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,66*
€ 843,3054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,42*
€ 826,3598
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.