Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21050-02045 21050-02045 Führungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21050-02045-500.jpg
img_21050-02045-500.jpg
img_Z21050-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046555
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21050-02045
EAN/GTIN:
     4059495278063
Suchbegriffe:
Kugelführungsschiene
· Gehärtet und geschliffen · Als Ersatzteil für Schlittenführungen verwendbar · Keine Anlaufreibung (kein Stick-Slip-Effekt) Werkstoff: Führungsschiene Werkzeugstahl 1.2842, Endstücke 1.0531. Ausführung: Führungsschiene gehärtet (60-62 HRC) und geschliffen. Endstück brüniert. Hinweis: Passender Rollenkäfig siehe 21052. Die Führungsschienen sind in den Schlittenführungen (21034, 21035, 21038 und 21040) eingebaut. Sie können somit auch als Ersatzteile verwendet werden. Lieferung erfolgt als einzelne Führungsschiene und ohne Rollenkäfig. Weitere Führungsschienen und Rollenkäfig bitte separat bestellen. Zeichnungshinweis: 1) Endstück 2) ohne Rollenkäfig (21052)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Führungsschiene
Ausführung 1:
mit Kreuzrollen
D:
2
L:
45
L1:
7,5
L2:
2x15
B:
12
B1:
5,5
B2:
2,5
H:
6
H1:
1,0
K:
2,2
D1:
M3
D2:
2,55
D3:
4,4
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: 21050-02045, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 8,90*
ab € 34,72*
€ 47,83*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 47,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,9177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.