Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21083-12124 21083-12124 Positioniertisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21083-12124 21083-12124 Positioniertisch
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046824
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21083-12124
EAN/GTIN:
     4059495302553
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
· Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben · Für den Trockenlauf geeignet · Motorantrieb wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung · Sehr hohe Positioniergenauigkeit · Kostenlose Programmiersoftware erhältlich Werkstoff: Lagerbock und Schlitten Aluminiumlegierung. Führungssäulen und Gewindespindel Edelstahl. Gleitlager für Führungssäulen und Spindelmutter aus hochwertigem Spezial-Kunststoff. Zahnriemen aus Neopren, Profil 3M. Ausführung: Aluminiumlegierung eloxiert. Edelstahl gehärtet und geschliffen. Gewindespindel mit Kugellagerung. Bestellhinweis: Position von Antriebseinheit, Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert. Weitere Kombinationsmöglichkeiten können im Internet mit unserem Konfigurator ausgewählt werden. Hinweis: Positioniertische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Die Gleitbuchsen und Spindelmuttern eignen sich für den Trockenlauf, es wird aber eine Schmierung mit einem Fett für Kunststoffgleitlager empfohlen. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (25000-15) mit an. Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden. Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße. Technische Daten: Steigung Gewindespindel: 2 mm Axialspiel Gewindespindel: <0,04 mm Radialspiel Führungen: <0,02 mm max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min max. Verfahrgeschwindigkeit: 20 mm/s max. Einschaltdauer: 100 % Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
Weitere Informationen:
Benennung:
Positioniertisch
Ausführung 1:
lange Ausführung
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: 21083-12124, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,33*
€ 1.599,7527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,30*
€ 1.584,247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,96*
€ 1.527,9124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,87*
€ 1.492,1053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,59*
€ 1.456,0721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.