Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21136-308 21136-308 Kreuztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21136-308 21136-308 Kreuztisch
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046935
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21136-308
EAN/GTIN:
     4059495344584
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen · Axialspiel spielfrei · Einbaulage kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden · Spindel selbsthemmend · Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten Werkstoff: Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Positionsanzeiger Kunststoff. Ausführung: Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Hinweis: Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich. Digitaler Positionsanzeiger mit 0,1 mm Anzeigegenauigkeit, Zahlen aufsteigend bei Rechtsdrehung. Der Anzeigewert des Positionsanzeigers kann durch Drehen des Mitnehmerrings werkzeuglos eingestellt werden. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden. Zeichnungshinweis: Einbaulage des Positionsanzeigers: a) oben (Standard) b) rechts c) unten d) links
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kreuztisch
B:
46
B1:
36
B2:
21
D:
26
D1:
23
D2:
M6x1
D3:
8
D4:
M4
D5:
4
H:
18,0
H1:
14
H2:
27
H3:
23
H4:
14,0
H5:
6
L:
174,5
L1:
120
L2:
46
L3:
120
L4:
12
L5:
2
L7:
6,0
L8:
108
F1 N:
200
F2 N:
200
F3 N:
200
Mx Nm:
3,6
My Nm:
3,6
Mz Nm:
3,6
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, positionsanzeige norelem, positionsanzeiger, 21136-308, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,22*
€ 533,3818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,43*
€ 496,7417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,55*
€ 480,2245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,79*
€ 448,3801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.