Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21139-04 21139-04 Vertikalhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21139-04 21139-04 Vertikalhalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046940
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21139-04
EAN/GTIN:
     4059495344652
Suchbegriffe:
21139-04
Originalteile
· Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen · Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar Werkstoff: Aluminiumlegierung. Ausführung: eloxiert. Hinweis: Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert. Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Vertikalhalter
Größe:
4
B:
29
B1:
22
B2:
15,56
D:
3,2
D1:
M3
H:
76
H1:
70
H2:
2,8
H4:
6
H5:
4,0
H6:
62
L1:
13
L2:
18
L3:
3
Gewicht:
0,06 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,4443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,9342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,3158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.