Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21139-08 21139-08 Vertikalhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21139-08 21139-08 Vertikalhalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046941
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21139-08
EAN/GTIN:
     4059495344669
Suchbegriffe:
21139-08
Originalteile
· Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen · Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar Werkstoff: Aluminiumlegierung. Ausführung: eloxiert. Hinweis: Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert. Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Vertikalhalter
Größe:
8
B:
46
B1:
36
B2:
25,46
D:
4,2
D1:
M4
H:
129
H1:
120
H2:
4,7
H4:
8
H5:
6,0
H6:
108
L1:
23
L2:
30
L3:
4
Gewicht:
0,21 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,6172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,6057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,6196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,2987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.