Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21139-12 21139-12 Vertikalhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21139-12 21139-12 Vertikalhalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046942
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21139-12
EAN/GTIN:
     4059495344676
Suchbegriffe:
21139-12
Originalteile
· Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen · Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar Werkstoff: Aluminiumlegierung. Ausführung: eloxiert. Hinweis: Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert. Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Vertikalhalter
Größe:
12
B:
75
B1:
60
B2:
42,43
D:
6,4
D1:
M6
H:
192
H1:
180
H2:
5,7
H4:
8
H5:
7,5
H6:
165
L1:
27
L2:
36
L3:
7
Gewicht:
0,65 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,92*
€ 195,0648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,87*
€ 192,6253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,0914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,5694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,7345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.