Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21140-12 21140-12 Hubtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21140-12-500.jpg
img_21140-12-500.jpg
img_Z21140-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046945
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21140-12
EAN/GTIN:
     4059495220628
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
· Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen · Hubtisch durch Drehen des Skalenkopfes von Hand höhenverstellbar · Hubkraft von bis zu 700 N · Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten · Spindel selbsthemmend Werkstoff: Hubtisch, Lagerböcke und Skalenknopf Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Ausführung: Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Hinweis: Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Der Hubtisch ist durch Drehen des Skalenknopfes von Hand höhenverstellbar. Ein Teilstrich des Skalenknopfes entspricht 0,1 mm Hubbewegung. Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Hubtisch
B:
75
B1:
60
D:
26
D1:
23
D3:
12
D4:
M6
D5:
6
H:
38
H1:
36
H2:
28,5
H3:
27
H4:
15,5
H5:
7
L:
209,0
L1:
180
L2:
165
L3:
60
L4:
15
L5:
11,0
Hub S:
12
F1 N:
150
F2 N:
200
Mx Nm:
10,0
My Nm:
10,0
Mz Nm:
20
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Spindelhubtisch, Spindeltisch, einfachscheren hebebühne, 21140-12, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,47*
€ 482,06*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 417,68*
€ 489,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,10*
€ 582,029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,90*
€ 579,411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,71*
€ 560,1449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,89*
€ 541,3191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,68*
€ 497,0392
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.