Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21245-01-1108020 21245-01-1108020 Rundtisch-Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21245-01-1108020 21245-01-1108020 Rundtisch-Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047031
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21245-01-1108020
EAN/GTIN:
     4059495468136
Suchbegriffe:
21245-01-1108020
Originalteile
· 100% wartungs- und schmiermittelfrei · Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit · Hohe Verschleißfestigkeit · Einfache Montage Werkstoff: Außenring und Innenring Aluminium. Gleitelemente Kunststoff Iglidur< J. Schrauben Edelstahl A2. Ausführung: Außenring und Innenring eloxiert. Hinweis: Rundtisch Gleitlager aus Aluminium mit austauschbaren Gleitelementen bestehend aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf. Einfache Montage. Hohe Verschleißfestigkeit. Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit. Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rundtisch-Gleitlager
A:
3,5
D:
80
D1:
70
D2:
60
D3:
31,0
D4:
20
D5:
4,5
D6:
M4
D7:
40
E1:
6X60°
E2:
6X60°
H:
24
H1:
8
K1:
DIN 7984 M4
Axiale Tragzahl statisch N:
15.000
Axiale Tragzahl dynamisch N:
4.000
Radiale Tragzahl statisch N:
2.300
Radiale Tragzahl dynamisch N:
600
Kippmoment max. Nm:
100
Drehzahlen- grenze n max. 1/min:
300
Gewicht:
0,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,11*
€ 182,2009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,6063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,6797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,05*
€ 172,6095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,53*
€ 147,0007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.