Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21245-01-1110030 21245-01-1110030 Rundtisch-Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21245-01-1110030 21245-01-1110030 Rundtisch-Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047032
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21245-01-1110030
EAN/GTIN:
     4059495468143
Suchbegriffe:
21245-01-1110030
Originalteile
· 100% wartungs- und schmiermittelfrei · Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit · Hohe Verschleißfestigkeit · Einfache Montage Werkstoff: Außenring und Innenring Aluminium. Gleitelemente Kunststoff Iglidur< J. Schrauben Edelstahl A2. Ausführung: Außenring und Innenring eloxiert. Hinweis: Rundtisch Gleitlager aus Aluminium mit austauschbaren Gleitelementen bestehend aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf. Einfache Montage. Hohe Verschleißfestigkeit. Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit. Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rundtisch-Gleitlager
A:
4,5
D:
100
D1:
91
D2:
82
D3:
42,5
D4:
30
D5:
4,5
D6:
M4
D7:
58
E1:
8X45°
E2:
8X45°
H:
29
H1:
10
K1:
DIN 7984 M4
Axiale Tragzahl statisch N:
27.000
Axiale Tragzahl dynamisch N:
7.000
Radiale Tragzahl statisch N:
5.000
Radiale Tragzahl dynamisch N:
1.500
Kippmoment max. Nm:
200
Drehzahlen- grenze n max. 1/min:
250
Gewicht:
0,4 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 137,20*
€ 167,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 170,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,5154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,51*
€ 196,9569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,10*
€ 191,709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,38*
€ 186,0922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,20*
€ 163,268
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.