Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21250-040X500 21250-040X500 Lineareinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21250-040X500 21250-040X500 Lineareinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047054
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21250-040X500
EAN/GTIN:
     4059495507712
Suchbegriffe:
21250-040X500
Originalteile
· Lineareinheit zum linearen Verfahren und Positionieren. · Aufnahme hoher Momente. · Verzugsfreie Montage. · Hohe Steifigkeit und Spielfreiheit des Führungsschlittens. · Rechtsgewinde Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Präzisionsrohr Stahl vernickelt. Trapezgewindespindel Stahl. Hinweis: Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich. Temperaturbereich: Temperaturbereich 0° C bis +60° C Auf Anfrage: Weitere Längen. Technische Daten: Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlager
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineareinheit
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Spindel:
Tr 20X4
B:
180
D1:
12
D2:
40H8
D3:
40
D4:
9
D5:
15
D6:
6,5
D7:
11
G1:
M8
G2:
M8
H:
63
H1:
31,5
H2:
60
H3:
3
Hub S:
320
L:
500
L1:
60
L2:
38
L3:
60
M1:
46
M2:
160,0
M3:
90
M4:
62
M5:
38
M6:
132
P1:
4x4x32
Gewicht:
8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,47*
€ 685,9993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,74*
€ 682,7506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,84*
€ 640,0296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,59*
€ 614,7421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,75*
€ 574,4725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.