Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21330-280600290 21330-280600290 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21330-280600290 21330-280600290 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047155
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21330-280600290
EAN/GTIN:
     4059495303413
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer · Hübe von bis zu 1070 mm · Belastungen von bis zu 39 590 N · Laufbahnen und Kugeln gehärtet Werkstoff: Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Kugelkäfig aus Stahl. Ausführung: Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet. Hinweis: Linearkugellager bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer der innerhalb des Kugelkäfigs in der Führungsschiene verfährt. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen. Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s. Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Weitere Informationen:
Benennung:
Linearkugellager
Ausführung 1:
mit innenliegendem Läufer
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Größe:
28
B:
28
B1:
15,0
Hub S:
190
D für Schraube:
M5
D1:
M5
H:
13
H1:
12,25
H2:
7,5
L:
290
L1:
20
L2:
10
L3:
20
R:
1,0
S1=Schlitten:
60
C0Y N:
3.480
C0Z N:
2.436
Mx Nm:
17,1
My Nm:
24
Mz Nm:
35
Anzahl Bohrungen:
3
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21330-280600290, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,0039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,73*
€ 136,5287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,1971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,0579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,1944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.