Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21334-85-0350 21334-85-0350 Teleskopschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21334-85-0350 21334-85-0350 Teleskopschiene
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047401
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21334-85-0350
EAN/GTIN:
     4059495694795
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
· Rastung in geschlossener Position · Für Flachmontage geeignet · Leichter Lauf Werkstoff: Schienen Edelstahl 1.4301. Kugelkäfige Edelstahl 1.4301. Kugeln Edelstahl 1.4034. Ausführung: Schienen blank. Kugelkäfige blank. Kugeln blank. Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ähnlich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen. Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Vorteile: Rastung in geschlossener Position Für Flachmontage geeignet Leichter Lauf
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg:
55
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) kg:
70
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
A:
26
A2:
224
A3:
256
A4:
36
A5:
32
A8:
256
B:
19,1
H:
35,3
Hub S:
354,0
L:
350
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, 21334-85-0350, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,7629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,8593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,47*
€ 194,5293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,06*
€ 188,0914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,2196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.