Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21335-25-07621 21335-25-07621 Teleskopschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21335-25-07621 21335-25-07621 Teleskopschiene
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047492
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21335-25-07621
EAN/GTIN:
     4059495695709
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
· Rastung in geöffneter und geschlossener Position · Für Schwerlastanwendungen · Manuelle Entriegelung · Leichter Lauf Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. nlm 1 Paar (Verriegelung einseitig): 21335-25-****0 (links) oder 21335-25-****1 (rechts) & 21335-30-**** Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geöffneter und geschlossener Position. Nur durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann die Teleskopschiene geöffnet oder geschlossen werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. Nicht für horizontale Montage geeignet. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden. Ist eine beidseitige Verriegelung gewünscht muss eine linke und eine rechte Ausführung bestellt werden. Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit 21335-30 möglich. Vorteile: Rastung in geöffneter und geschlossener Position Für Schwerlastanwendungen Manuelle Entriegelung Leichter Lauf Zubehör: Teleskopschienen Stahl 21335-30. Beachten: Die maximale Belastbarkeit ist auf ein Teleskopschienen-Paar bezogen. Zeichnungshinweis: 1) Montageloch bei 21335-25-03050 und 21335-25-03051 nicht vorhanden 2) Montageloch bei 21335-25-05590 und 21335-25-05591 nicht vorhanden 3) Ausschnitt für Schlossschraube 4) Nur Bezugsmaß, kein Montageloch 5) Form B, identische Bemaßung als rechte Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Form:
B
Form-Typ:
Rechts
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Tragkraft pro Paar kg:
258
Verpackungsart:
einzeln verpackt
A:
12,7
A1:
235
A3:
501,7
A4:
660,4
A5:
717,6
A6:
736,6
A7:
127
A8:
190,5
A13:
550,9
A14:
611,1
A15:
636,5
A16:
655,6
B:
19,1
H:
76,2
Hub S:
762,0
L:
762,0
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, 21335-25-07621, Originalteile, Schubladenauszug, Teleskopausziehträger, Teleskopschienenführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,50*
€ 214,795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,87*
€ 203,3353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,29*
€ 199,0751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.