Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21335-30-0356 21335-30-0356 Teleskopschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21335-30-0356 21335-30-0356 Teleskopschiene
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047511
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21335-30-0356
EAN/GTIN:
     4059495695891
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
· Für Flachmontage geeignet · Für Schwerlastanwendungen · Leichter Lauf Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. 1 Paar (Verriegelung einseitig): 21335-25-****0 (links) oder 21335-25-****1 (rechts) & 21335-30-**** Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. Bei horizontaler Montage ist der Wert um 70% geringer. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden. Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit 21335-25 möglich. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Vorteile: Für Flachmontage geeignet Für schwerlast Anwendungen Leichter Lauf Zubehör: Teleskopschienen Stahl 21335-25. Beachten: Die maximale Belastbarkeit ist auf ein Teleskopschienen-Paar bezogen. Zeichnungshinweis: 1) Montageloch bei 21335-30-1524 vorhanden 2) Ausschnitt für Schlossschraube
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Tragkraft pro Paar kg:
272
Verpackungsart:
einzeln verpackt
A:
12,7
A4:
254,0
A5:
311,2
A6:
330,2
A13:
204,7
A14:
230,1
A15:
249,2
A16:
268,2
B:
19,1
H:
76,2
Hub S:
355,6
L:
355,6
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, 21335-30-0356, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,3353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,6646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.