Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21427-35 21427-35 Klemmelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21427-35 21427-35 Klemmelement
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047655
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21427-35
EAN/GTIN:
     4059495464398
Suchbegriffe:
Kugelführungsschiene
· Symmetrische Krafteinteilung · Für statische Klemmvorgänge geeignet Werkstoff: Gehäuse Stahl. Ab Größe 55 Aluminium. Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9. Ausführung: Gehäuse vernickelt. Ab Größe 55 eloxiert. Klemmhebel, Gewindespindel brüniert. Hinweis: Manuell betätigte Klemmelemente für statische Klemmvorgänge. Der Klemmvorgang erfolgt von Hand über den frei justierbaren Klemmhebel. Die schwimmend gelagerten Klemmbacken garantieren eine symmetrische Krafteinteilung auf die Schiene. Bis zu 50.000 statische Klemmzyklen (B10d-Wert). Grundsätzlich wird die reibschlüssige Verbindung zwischen Klemmelement und Linearführung an den Freiflächen der Profilführungsschiene erzeugt, wodurch die Laufbahnen der Kugelführungen nicht beschädigt werden. Prüfung der Haltekraft durchgeführt mit öliger Schmierschicht auf einer Profilführungsschiene. Je nach Art des eingesetzten Führungswagens ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig. Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Führungsschienen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmelement
Größe:
35
A:
24
A1:
24
A2:
58,0
A3:
53,5
A4:
27,0
A5:
80
B:
34
B1:
100
H1:
48
H2:
16,0
H3:
37,0
L3:
39
M:
M8
S:
7
T:
10
Haltekraft F1 N:
2.000
Anzieh- drehmoment Nm:
15
Bestellnummer Adapterplatte:
21430-935
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: 21427-35, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,08*
€ 182,1652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,7035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,26*
€ 158,5794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,2399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.