Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21427-935 21427-935 Adapterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21427-935 21427-935 Adapterplatte
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047662
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21427-935
EAN/GTIN:
     4059495464329
Suchbegriffe:
21427-935
Originalteile
· Zubehör für Klemmelemente Werkstoff: Stahl. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Je nach Art des eingesetzten Führungswagens ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Klemmelemente
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Adapterplatte
Größe:
35
A:
24
A1:
24
B1:
100
L3:
39
D für Schraube:
M8
S:
7
Gewicht:
0,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.