Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21495-01-081 21495-01-081 Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21495-01-081 21495-01-081 Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047667
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21495-01-081
EAN/GTIN:
     4059495458656
Suchbegriffe:
21495-01-081
Originalteile
· Selbstschmierend · Hoher Temperaturbereich, -240° C bis +260° C · vibrationsdämpfend · Schmutzunempfindlich Werkstoff: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Gleitfläche aus Frelon (Frelon: Teflon mit Füllstoffen). Ausführung: Lineargleitbuchse mit Frelonbeschichtung. Hinweis: Nahezu chemisch inaktiv. Selbstschmierend (läuft ohne Zusatz von Schmierstoffen. Hoher Temperaturbereich (-240 ° bis +260° C). Vibrationsdämpfend. Hohe statische Tragzahl - projezierte Fläche x P (P = 1034 N/cm²) Nahrungsmittel-, Pharma-, Medizin-und Chemieanwendungen. Schmutzunempfindlich.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
offen
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Gleitlager
D:
8
D1:
16
G:
60°
L:
25
L1:
16,28
L2:
1,14
W:
5,1
Gewicht:
0,011 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,5409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.