Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21511-01-2502 21511-01-2502 Linearkugellager kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21511-01-2502 21511-01-2502 Linearkugellager kompakt
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047726
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-01-2502
EAN/GTIN:
     4059495511801
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm · Platzsparend Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl. Hinweis: Mit beidseitiger Dichtung und selbsttätigem Winkelfehlerausgleich. Diese Lager bestehen aus einem hochpräzisen gespritzten Kunststoffträger, in dem die aus Wälzlagerstahl eingeklipsten Laufbahnplatten befestigt sind. Der Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme. Die Dichtung besteht aus einem Spezial-Polyamide-Material mit einem geringen Reibungskoeffizienten. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472. Anwendung: Geeignet für Anwendungen, bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Linearkugellager kompakt
D:
25
D1:
35
L:
40
Tragzahlen dynamisch N:
2.120
Tragzahlen statisch N:
1.560
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21511-01-2502, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.