Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21511-02-2502 21511-02-2502 Linearkugellager kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21511-02-2502 21511-02-2502 Linearkugellager kompakt
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047733
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-02-2502
EAN/GTIN:
     4059495511870
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm · Platzsparend Werkstoff: Mantel Wälzlagerstahl. Käfig Kunststoff. Kugeln Stahl. Hinweis: Mit beidseitiger Dichtung. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471 / 472. Anwendung: Geeignet für Anwendungen, bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geschlossen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Linearkugellager kompakt
D:
25
D1:
35
L:
40
Tragzahlen dynamisch N:
1.990
Tragzahlen statisch N:
1.670
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21511-02-2502, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.