Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21511-02-5002 21511-02-5002 Linearkugellager kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21511-02-5002 21511-02-5002 Linearkugellager kompakt
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047736
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-02-5002
EAN/GTIN:
     4059495511900
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm · Platzsparend Werkstoff: Mantel Wälzlagerstahl. Käfig Kunststoff. Kugeln Stahl. Hinweis: Mit beidseitiger Dichtung. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471 / 472. Anwendung: Geeignet für Anwendungen, bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geschlossen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Linearkugellager kompakt
D:
50
D1:
62
L:
70
Tragzahlen dynamisch N:
5.500
Tragzahlen statisch N:
6.300
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21511-02-5002, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.