| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM047738 Herst.-Nr.: 21511-040802 EAN/GTIN: 4059495458526 |
| |
|
| | |
| · Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034. Kugeln Edelstahl 1.4125. Hinweis: Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung. Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H6 Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Kunststoff | Benennung: | Linearkugellager | D: | 4 | D1: | 8 | L: | 12 | Tragzahlen dynamisch N: | 44 | Tragzahlen statisch N: | 50 | Gewicht: | 0,0009 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |