Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21511-121902 21511-121902 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21511-121902 21511-121902 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047743
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-121902
EAN/GTIN:
     4059495458571
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034. Kugeln Edelstahl 1.4125. Hinweis: Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung. Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H6 Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Linearkugellager
D:
12
D1:
19
L:
28
L1:
26,4
L2:
1,3
Tragzahlen dynamisch N:
202
Tragzahlen statisch N:
257
Gewicht:
0,0093 KG
Weitere Suchbegriffe: linearlager ad 12mm, führungslager, norelem linearkugellager, 21511-121902, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.