Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21511-203202 21511-203202 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21511-203202 21511-203202 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047746
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-203202
EAN/GTIN:
     4059495458601
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034. Kugeln Edelstahl 1.4125. Hinweis: Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung. Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H6 Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Linearkugellager
D:
20
D1:
32
L:
45
L1:
31,2
L2:
1,6
Tragzahlen dynamisch N:
591
Tragzahlen statisch N:
689
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21511-203202, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,4765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.