Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21511-254002 21511-254002 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21511-254002 21511-254002 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047747
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-254002
EAN/GTIN:
     4059495458618
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034. Kugeln Edelstahl 1.4125. Hinweis: Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung. Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H6 Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Linearkugellager
D:
25
D1:
40
L:
58
L1:
43,7
L2:
1**
Tragzahlen dynamisch N:
1.162
Tragzahlen statisch N:
1.332
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21511-254002, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,36*
€ 101,5784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,5086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,7367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,2897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.