Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21518-01-4002 21518-01-4002 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21518-01-4002 21518-01-4002 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047763
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21518-01-4002
EAN/GTIN:
     4059495512525
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Einbaufertig · Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung · Präzise Führung bei hoher Tragzahl Werkstoff: Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl. Hinweis: Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Zubehör: Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Linearkugellager
B:
75
D:
40
D1:
62
D2:
98
D3:
80
D4:
9,0
D5:
14,0
L:
80
L1:
13
T:
8,1
Tragzahlen dynamisch N:
2.160
Tragzahlen statisch N:
4.020
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21518-01-4002, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 8,90*
ab € 33,17*
€ 45,69*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,94*
€ 47,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.