Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21520-01-2502 21520-01-2502 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21520-01-2502 21520-01-2502 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047776
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21520-01-2502
EAN/GTIN:
     4059495512570
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Einbaufertig · Mit Doppellager · Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung · Präzise Führung bei hoher Tragzahl Werkstoff: Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl. Hinweis: Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Zubehör: Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Linearkugellager
B:
50
D:
25
D1:
40
D2:
62
D3:
51
D4:
5,5
D5:
9,0
L:
112
L1:
8
T:
5,1
Tragzahlen dynamisch N:
1.570
Tragzahlen statisch N:
3.140
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21520-01-2502, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.