Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21520-01-4002 21520-01-4002 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21520-01-4002 21520-01-4002 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047778
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21520-01-4002
EAN/GTIN:
     4059495512594
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Einbaufertig · Mit Doppellager · Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung · Präzise Führung bei hoher Tragzahl Werkstoff: Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl. Hinweis: Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Zubehör: Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Linearkugellager
B:
75
D:
40
D1:
62
D2:
98
D3:
80
D4:
9,0
D5:
14,0
L:
151
L1:
13
T:
8,1
Tragzahlen dynamisch N:
3.430
Tragzahlen statisch N:
8.040
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 21520-01-4002, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,8799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,2258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.