Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21520-0802 21520-0802 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21520-0802 21520-0802 Linearkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047780
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21520-0802
EAN/GTIN:
     4059495458502
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Einbaufertig · Mit Doppellager · Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung · Präzise Führung bei hoher Tragzahl Werkstoff: Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl. Hinweis: Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Zubehör: Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Linearkugellager
D:
8
D1:
16
D2:
32
D3:
24
D4:
3,4
D5:
6,0
L:
46
L1:
5
T:
3,1
Tragzahlen dynamisch N:
421
Tragzahlen statisch N:
804
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem linearkugellager, führungslager, 21520-0802, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,0827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.