| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM048061 Herst.-Nr.: 21810-180930 EAN/GTIN: 4059495336503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau · Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C Werkstoff: Polyamid Ausführung: elfenbeinfarben. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Mit innenliegendem schwarzen Kontrastring für eine bessere Blasenkontur. - Füllspitze unten herausragend. - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg - Füllung klar Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Dosenlibellenkörper | D1: | 18 | H: | 9,2 | Empfindlichkeit: | 30' | Gewicht: | 0,0027 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 21810-180930, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |