| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM048063 Herst.-Nr.: 21810-251230 EAN/GTIN: 4059495336527 |
| |
|
| | |
| · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau · Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C Werkstoff: Polyamid Ausführung: elfenbeinfarben. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Mit innenliegendem schwarzen Kontrastring für eine bessere Blasenkontur. - Füllspitze unten herausragend. - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg - Füllung klar Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Dosenlibellenkörper | D1: | 25 | H: | 11,5 | Empfindlichkeit: | 30' | Gewicht: | 0,0056 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21810-251230, Originalteile |
| | |
| |