Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21812-1571350 21812-1571350 Röhrenlibelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21812-1571350 21812-1571350 Röhrenlibelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048064
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21812-1571350
EAN/GTIN:
     4059495336534
Suchbegriffe:
21812-1571350
Originalteile
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau · Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C · Füllung grün Werkstoff: Fassung Messing. Röhrenlibelle Glas. Ausführung: vernickelt und hochglanzpoliert. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden. - ein Sichtfenster - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg - Füllung grün Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Röhrenlibelle
Form:
A
B:
12,3
D4:
4,5
H:
13
H1:
1
L:
57
L1:
37
L2:
45
Empfindlichkeit:
50'
Gewicht:
0,013 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.