Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21812-2571305 21812-2571305 Röhrenlibelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21812-2571305 21812-2571305 Röhrenlibelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048065
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21812-2571305
EAN/GTIN:
     4059495336541
Suchbegriffe:
21812-2571305
Originalteile
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau · Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C · Füllung grün Werkstoff: Fassung Messing. Röhrenlibelle Glas. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden. - drei Sichtfenster - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg - Füllung grün Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Röhrenlibelle
Form:
B
B:
12,3
D4:
4,5
H:
13
H1:
1
L:
57
L1:
37
L2:
45
Empfindlichkeit:
5'
Gewicht:
0,012 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.