Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21880-00 21880-00 Nullmarke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0759-00-500.jpg
img_K0759-00-500.jpg
img_Z21880-nn--de_NE-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048066
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21880-00
EAN/GTIN:
     4059495224404
Suchbegriffe:
21880-00
Originalteile
· Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke Werkstoff: Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm. Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: u Nullpunkt rechts/unten oder mittig u Skalierung oben/rechts oder beidseitig u andere Längen
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Nullmarke
Ausführung 1:
horizontal
Produkttyp:
Nullmarke
B:
15
H:
1
Gewicht:
0,0037 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
43
1
€ 8,90*
ab € 5,14*
€ 7,40*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,23*
€ 7,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.