Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21901-03001311 21901-03001311 Positionsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21901-Positionsanzeiger-Position-indicators-500.jpg
img_21901-Positionsanzeiger-Position-indicators-500.jpg
img_Z21901-Positionsanzeiger-Position-indicators-nn--de-01-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048162
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21901-03001311
EAN/GTIN:
     4059495225364
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte · Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige · Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser · temperaturbeständig bis 80°C · öl- und lösungsmittelbeständig Werkstoff: Gehäuse Polyamid 6. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Gewindestift Stahl. Ausführung: Gehäuse schlagfest. Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß. Hinweis: Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird. ** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ""Einbaulage, Zählrichtung""). Auf Anfrage: u Edelstahl Antriebswelle u Anzeige für Inch Zubehör: u Reduzierhülse 21940 Technische Daten: u Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden u Ziffernhöhe ca. 4 mm u Hohlwellen-Ø 10 H7 mm u temperaturbeständig bis 80 °C u öl- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
digital
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Positionsanzeiger
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeige norelem, positionsanzeiger, 21901-03001311, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,54*
€ 69,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,48*
€ 70,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,6574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,1104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,5166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,7078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.