| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM048169 Herst.-Nr.: 21901-03001422 EAN/GTIN: 4059495225432 |
| |
|
| | |
| · Direktes Ablesen eingestellter Messwerte · Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige · Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser · temperaturbeständig bis 80°C · öl- und lösungsmittelbeständig Werkstoff: Gehäuse Polyamid 6. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Gewindestift Stahl. Ausführung: Gehäuse schlagfest. Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß. Hinweis: Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird. ** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ""Einbaulage, Zählrichtung""). Auf Anfrage: u Edelstahl Antriebswelle u Anzeige für Inch Zubehör: u Reduzierhülse 21940 Technische Daten: u Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden u Ziffernhöhe ca. 4 mm u Hohlwellen-Ø 10 H7 mm u temperaturbeständig bis 80 °C u öl- und lösungsmittelbeständig Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | digital | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Positionsanzeiger | Gewicht: | 0,016 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,37* | € 68,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,76* | € 69,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|