Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21924-01-010001 21924-01-010001 Magnetsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21924-01-010001 21924-01-010001 Magnetsensor
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048603
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21924-01-010001
EAN/GTIN:
     4059495626932
Suchbegriffe:
21924-01-010001
Originalteile
· Schutzart IP 67 · Positionsmessung erfolgt berührungslos · Steckbarer Anschluss Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Kabelmantel PUR. Ausführung: Kompakte Bauform von Sensor und Stecker. M8-Steckverbinder, 6-polig, 1x Stift (E15). Anschlusskabel 6-adrig ø 5,2 mm. Biegeradius Kabel >= 52 mm (dynamisch). Hinweis: Arbeitet mit Magnetbändern 21725. Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen. Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgt über die Folgeelektronik. Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik. Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeiger 21924. Temperaturbereich: - Umgebungstemperatur 0a60 °C - Lagertemperatur -10a70 °C Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. A) Leseabstand Sensor/ Band = 2 mm B) seitlicher Versatz ± 2 mm C) Fluchtungsfehler ± 3° D) Längsneigung ± 1° E) Seitenneigung ± 3° Zubehör: Positionsanzeiger 21924. Magnetbänder 21725. Beachten: Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf). Technische Daten: - Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf) - Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hza2 kHz; EN 60068-2-6 Zeichnungshinweis: 1) Sinus vor Cosinus 2) aktive Messfläche 3) Magnetband
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Miniaturbauform
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Magnetsensor
H:
15
L:
26,7
P:
1.000
für Artikelnummer:
21924-1531 / 21924-1651
Gewicht:
0,07 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,84*
€ 329,4396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,27*
€ 328,7613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,98*
€ 305,8062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,16*
€ 271,5104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.