Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22004-030960 22004-030960 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22004-030960 22004-030960 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048985
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22004-030960
EAN/GTIN:
     4059495759388
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Geräusch- und wartungsarm Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung. Diese Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefungen versehen sein.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Form:
G
Profil:
HTD3M
B:
13,4
D:
57,30
D1 max.:
33
D3:
56,54
L:
22,2
Riemenbreite:
9
Zähnezahl:
60
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22004-030960, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.