Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22004-031560 22004-031560 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22004-031560 22004-031560 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049005
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22004-031560
EAN/GTIN:
     4059495759586
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Geräusch- und wartungsarm Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung. Diese Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefungen versehen sein.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Form:
G
Profil:
HTD3M
B:
20,0
D:
57,30
D1 max.:
33
D3:
56,54
L:
30,0
Riemenbreite:
15
Zähnezahl:
60
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22004-031560, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.