| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM049111 Herst.-Nr.: 22004-0850064 EAN/GTIN: 4059495330549 |
| |
|
| | |
| · Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung Werkstoff: Stahl oder Grauguss. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Grauguss | Benennung: | Zahnriemenscheibe | Form: | H | Zähnezahl: | 64 | D: | 162,97 | D1 max.: | 100 | D2 max.: | 18 | D3: | 161,60 | D4 max.: | 168 | D5: | 137 | B: | 60 | L: | 60 | Gewicht: | 7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 22004-0850064, Originalteile |
| | |
| |