Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22005-0850168 22005-0850168 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22005-0850168 22005-0850168 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049184
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22005-0850168
EAN/GTIN:
     4059495331270
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen Werkstoff: Grauguss Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Form:
N
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 3020
Zähnezahl:
168
D:
427,8
D1 max.:
198
D3:
426,42
D5:
402
B:
60
L:
51
Gewicht:
15 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22005-0850168, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,63*
€ 289,9197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,43*
€ 289,6817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,52*
€ 264,7988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,17*
€ 251,2923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,38*
€ 233,6922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.