Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22062-0315X0252 22062-0315X0252 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22062-0315X0252 22062-0315X0252 Zahnriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049966
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22062-0315X0252
EAN/GTIN:
     4059495758787
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd
· Hohe Sicherheit gegen Zahnübersprung · Geräusch- und wartungsarm · Positionsgenau und Winkeltreu · Sehr gute chemische Beständigkeit Werkstoff: Riemenrücken und Riemenzähne CR. Zugstränge Glascord. Zahnabdeckgewebe Polyamid. Hinweis: Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff. Durch den runden Zahneingriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert. Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar. Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C Vorteile: - Riemengeschwindigkeit vmax zul. 50 m/s - übertragbare Leistung bis zu 2,39 kW - zulässige Drehzahl bis zu 14000 U/min - wartungs- und geräuscharm - sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen - positioniergenau und winkeltreu
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geschlossen
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Zahnriemen
Profil:
HTD3M
Riemenbreite:
15
Wirklänge:
252
Zähnezahl:
84
Gewicht:
0,0092 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 22062-0315X0252, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.