Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22070-21321 22070-21321 Keilriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22070-21321 22070-21321 Keilriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050310
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22070-21321
EAN/GTIN:
     4059495497341
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
· Flexibles Taperspannbuchsen-System · Mit oder ohne Passfeder verwendbar · Einfache Montage und Demontage · Leiser Lauf und gute Dämpfungseigenschaften Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753. Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3. Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ SPA/13/A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Keilriemenscheibe
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 1610
Form:
A
N=Anzahl der Rillen:
1
B:
20
B1:
11,0
C:
2,8
D:
132
D1 max.:
92,0
D2:
12-42
E:
10,0
E1:
15
L:
25
L1:
5,0
T:
13,8
α:
38°
Gewicht:
1,5 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.