Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22070-21902 22070-21902 Keilriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22070-21902 22070-21902 Keilriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050330
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22070-21902
EAN/GTIN:
     4059495497532
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
· Flexibles Taperspannbuchsen-System · Mit oder ohne Passfeder verwendbar · Einfache Montage und Demontage · Leiser Lauf und gute Dämpfungseigenschaften Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753. Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3. Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ SPA/13/A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Keilriemenscheibe
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 2012
Form:
F
N=Anzahl der Rillen:
2
B:
35
B1:
11,0
C:
2,8
D:
190
D1 max.:
108,0
D2:
14-50
D5:
156
E:
10,0
E1:
15
L:
32
L1:
1,5
T:
13,8
α:
38°
Gewicht:
3,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.